フィルターホルダーやブフナロートを使用した吸引濾過に。フタをはずしてクリーニングが容易です。
外径×高さH(Φmm×mm)150×220
有効内寸(mm)Φ130×180
ノズル外径(Φmm)7
上部径(Φmm)30
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
全体が透明なのでどの方向からでも観察できます。。上部がフタになっておりますので、ワークの出入れは容易にできます。
仕様減圧許容範囲:133Pa
材質アクリルパイプ
内寸法(mm)300×240
外寸法(mm)Φ320×270
バルブΦ8mmワンタッチ式
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
5Lから60Lまでの6種類を取り揃えました。使い勝手の良い丸型です。
材質MA(アクリル製)
アクリル製。ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。長時間連続使用する場合、水の蒸発を防止します。
寸法(Φ×高さH)(mm)170×95(有効内寸法)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
ヒーター(W)面状ヒータ 600
容量(L)8
材質内槽:SUS304
質量(kg)6
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~85
安全装置独立過熱防止装置
温度精度±0.5℃(at37℃)
温度分布±0.5℃(at37℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106
タイマー1分~999時間
撹拌方式回転速度可変式
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
関連キーワード