「アルミ シャーレ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
約13mmの持ち手付です。
材質アルミ
容量(mL)40
上径×下径×高さH(mm)60×54×16
1セット(200個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。シャーレ(Φ90×15mm)が、100枚収納可能。騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。
付属品棚板(249×80×8mm)3枚(1段分)
材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂
質量(kg)12
容量(L)25
電源AC100V 50/60Hz 98W
温度範囲(℃)3~45
温度精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)(室温+5)~50
容量(L)5.1
電源AC100V 50/60Hz 100W
ヒーターシリコンコードヒータ 100W
温度精度±1.0℃(無負荷時)
温度分布±1.5℃(無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
関連キーワード