温度調節機はサーミスタ比例制御方式。導電率式空焚防止センサ内蔵。火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。
ヒーター(W)500
質量(kg)約1.5
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
電源AC100V 50/60Hz 5A
寸法(Φ×高さH)(mm)バス:240×130
温度精度±0.5℃(撹拌時)
材質(バス)SUS304
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×315×131
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
温度調節器はサーミスタ比例制御方式。火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。スターラーと組合せると高精度バスとして使用できます。
ヒーター(W)500
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
電源AC100V 50/60Hz 5A
寸法(Φ×高さH)(mm)バス:240×130
温度精度±0.5℃(撹拌時)
材質(バス)SUS304
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×300×131
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包
使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料)
温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子
質量(kg)約5.2
最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整
電源AC100V 50/60Hz 410W
温度範囲(℃)(室温+5)~80
ヒーター面状ヒータ 400W
温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)
水槽容量(L)4.5
温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280
タイマーSVスタート 1分~999時間
材質(水槽)SUS304
水槽寸法(mm)Φ180×H180
1個
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
アクリル製。ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。長時間連続使用する場合、水の蒸発を防止します。
寸法(Φ×高さH)(mm)170×95(有効内寸法)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
ヒーター(W)面状ヒータ 600
容量(L)8
材質内槽:SUS304
質量(kg)6
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~85
安全装置独立過熱防止装置
温度精度±0.5℃(at37℃)
温度分布±0.5℃(at37℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106
タイマー1分~999時間
撹拌方式回転速度可変式
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
付属品スノコ、温度計ホルダー
材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート
電源(V)AC100~115(50/60Hz)
温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
縦型・コンパクトで温度上昇の早いウォーターバス。空焚防止機能付。
ヒーター(W)480
容量(L)4
質量(kg)6.5
電源AC100V 50/60Hz 500W
温度範囲(℃)(室温+10)~100(オプション蓋使用)
温度精度±0.2℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×238×146
昇温時間80分以下(室温→95℃)
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。10L以上のモデルには排水用のドレインを装備。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
付属品スノコ、温度計ホルダー、ドレインホース
材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート
電源(V)AC100~115(50/60Hz)
温度範囲(℃)室温~100(フード閉め時)
温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。コルク栓別売。
材質外筒 SUS304、内筒 SUS316
内径(Φmm)100
全高(mm)95
外径(Φmm)123
内高(mm)80
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm
種別導電率式
電源AC100V 50/60Hz 15A
使用流体水専用
許容温度(℃)90
適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ウォーターバスの他、オイルバスに取付けて、容器の固定用にお使い頂けます。
材質SUS304
外径(Φ)×全長(mm)9×400
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
種別全サイズ共通
寸法(mm)320×320
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。角穴の仕切にワイヤーを2本ずつ入れ、チューブ同士がぶつかりにくい設計です。オートクレーブ可能。
材質ラック本体:SUS304(電解研磨)、取出し棒:SUS304、蓋:ポリカーボネート
全長(mm)取出し棒:120(ねじ部除く)
色蓋:クリア
規格1.5mLマイクロチューブ×20本
角穴(mm)ラック本体:約11.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック本体:115.5×109.5×50
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
材質外側:塩ビ製、内側:DURAN(R)ガラス製
金属製ビーズの利点を活かし、ビーズ加熱用に独自に設計。ステンレス槽、カバー付属で温度分布性能も優れています。過熱防止機能付。
電源AC100V 50/60Hz 4A
温度範囲(℃)(室温+5)~80
温度分布±1.0℃(at37℃)
温度安定性のため、自動調整。ミキシング機能付。
質量(kg)8.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)室温-14~100
温度精度±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×328×166
タイマー1分~99時間59分
撹拌能力300~1500rpm
加熱時間20℃→100℃ 12分以内
冷却時間室温→-10℃ 8分以内 100℃→0℃ 15分以内
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
恒温循環装置と接続して熱媒を循環させ、恒温槽として使用できます。ジャケット付の二重缶。外側ジャケット部は真空断熱されています。アイデア次第で、低コストで様々な用途に使えます。
材質SUS304
厚さ(mm)1
面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)4.1(ブロック除く)
電源AC100V 50/60Hz 160W
温度範囲(℃)(室温+5)~100
ヒーター面状ヒータ 160W
温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)
温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×290×133mm
最高温度到達時間36分(23℃→100℃)
タイマー1分~999時間 SVスタート
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
材質外側 ステンレス、内側 DURAN(R)ガラス製
優れた温度精度&制御をもたらす内蔵温度センサー。PID制御による正確な温度制御。自動温度補正機能による優れた温度安定性。温度校正により設定値に対する温度補正が可能。
温度範囲(℃)(室温+5℃)~130℃(室温25℃時)
温度精度±0.5℃以内(at37℃)
仕様温度均一性:±1℃以内(at37℃)
タイマー0~99分59秒または連続運転
電源AC100~120V 50/60Hz
付属品電源コード、ブロックリフター(ブロックは別売)
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂
質量(kg)4.2
電源AC100V、50/60Hz、2.6A
温度範囲(℃)0~50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180
フタ寸法(mm)W101×D141×H27
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。
熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。
1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
ON/OFFスイッチのみの簡単操作。
コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。
過電流保護ヒューズ付。
アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂
質量(kg)4.1
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.5
電源(V)AC100
温度範囲(℃)0~5で安定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)3.1(ブロック除く)
電源AC100V 50/60Hz 110W
温度範囲(℃)(室温+5)~100
ヒーター面状ヒータ 100W
温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)
温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×232×100
最高温度到達時間29分(23℃→100℃)
タイマー1分~999時間 SVスタート
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
温度安定性のため、自動調整。連続プログラム機能付。
質量(kg)3.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)0~100
温度精度±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×150
タイマー1分~99時間59分
撹拌能力無
加熱時間20℃→100℃ 45分以内
冷却時間100℃→0℃ 50分以内 20℃→0℃ 30分以内
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。
温度範囲(℃)0~100
温度精度±0.5℃
昇温時間室温→100℃ 約10分
冷却時間20℃→4℃ 約8分
タイマー0~99時間59分・連続
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145
質量(kg)3
電源AC100~240V 50/60Hz 120W
ウォーターバス等に使用すると便利です。
寸法B(mm)70
ウォーターバス等に使用すると便利です。
使用径(Φmm)0~25
サイズ特小
寸法A(mm)135
寸法D(Φmm)8
寸法B(mm)70
寸法C(mm)82
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体
耐熱温度(℃)+80
実験台の上やウォーターバスの中でも使用でき、クライオチューブも収容可能。オートクレーブ可。
収納数1.5/2.0mL×18本
色白
使用温度(℃)-80~+121
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×133×40
1セット(5個)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。ご自由に穴を空けて頂ける穴無規格です。
色白
種別穴無
材質LDPE発泡体
耐熱温度(℃)+80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×10
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
質量(kg)8.1
撹拌点ピッチ(mm)130
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39
撹拌数6ヵ所
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
質量(kg)1.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37
撹拌数中央1ヵ所
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール:1~500、テレモジュール20C:1~1000、テレモジュール40C:1~1200
質量(kg)8.1
撹拌点ピッチ(mm)65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39
使用環境条件湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃
撹拌数15ヵ所
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃
質量(kg)0.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17
撹拌数中央1ヵ所
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ