19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。温度調節器は液体膨張式。独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~230(室温20、無試料) 温度精度±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
85,880 税込94,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器内部の観察性に優れたオイルバス。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。背面に固定用把手付(取外し可能)
電源(V)AC100(4.1A) 温度精度±0.5~0.1 公差(mm)(水槽サイズ)±2.5 温度設定単位0.1℃
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火傷保護シート付で安全に使用できます。背面に固定用把手が付いています(取外し可能)。
仕様温度調節器:白金測温抵抗体 時分割比例制御 温度範囲(℃)(室温+5)~199 温度精度±0.5~1℃(撹拌時) 材質(水槽)SUS304
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル設定・デジタル表示。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。オプションにて火傷防止の保護シートをご用意しました。
ヒーター容量(kW)1 仕様温度調節器:PID制御 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃)(室温+5)~250 温度精度±0.4℃±1digit 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×344×131 材質(水槽)SUS304 水槽寸法(mm)Φ240×H130
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷


1個
719 税込791
4日以内出荷

断熱台が付いておりますのでスターラー本体に熱が伝わりにくく、オイルバスとの併用に最適です。バスが滑らないよう断熱台にストッパーを付けられます。別売のポールセットSP-400を取付可能。外部出力コンセント付(5A)。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500 付属品断熱台(取付済)、50mm撹拌子1個、落下防止ストッパー4個 材質撹拌台:SUS304 質量(kg)3.2 電源AC100V 50/60Hz 1A(外部出力5A) 撹拌容量(mL)100~5000 撹拌台寸法(mm)W194×D194 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×229×104
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷



オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。コルク栓別売。
材質外筒 SUS304、内筒 SUS316 内径(Φmm)100 全高(mm)95 外径(Φmm)123 内高(mm)80
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。耐久性があり、優れた断熱性能で、低温用としてはもとより、オイルバスなどの高温用としてもお使い頂けます。コルク栓別売。
材質SUS304 外筒外径(Φmm)84
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。取付け位置を調節してお使い下さい。
材質本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂 質量(g)30×4個
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通風の良い天板機構になっていますのでオイルバスとの併用に最適です。強力フェライト磁石(2000G)による力強い撹拌ができます。インダクションモータ電子制御で安定した回転です。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1000 付属品40mm撹拌子1個 質量(kg)3.7 モーターAC100V 50/60Hz 0.5A 撹拌容量(mL)約50~10000 撹拌台寸法(mm)W250×D220 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×256×115
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷

上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。
回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10毎の切替) 撹拌容量(mL)100~40000 質量(kg)約2.4 電源AC100V 50/60Hz 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35 使用環境条件本体:-10~+56℃(湿度30~80%時)、ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時) 撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000 仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃ 質量(kg)8.1 撹拌点ピッチ(mm)130 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39 撹拌数6ヵ所
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可 仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃ 質量(kg)1.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37 撹拌数中央1ヵ所
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール:1~500、テレモジュール20C:1~1000、テレモジュール40C:1~1200 質量(kg)8.1 撹拌点ピッチ(mm)65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39 使用環境条件湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃ 撹拌数15ヵ所
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可 仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃ 質量(kg)0.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17 撹拌数中央1ヵ所
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷