「オートクレーブ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丈夫なポリプロピレン製の2重バッグです。折たたみ式の便利なスタンドと合わせてご使用下さい。
材質ポリプロピレン製
寸法(mm)620×820
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
1セット(110錠)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
全長(mm)55
穴径(Φmm)6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
オートクレーブ可能。
材質PP
PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
オートクレーブ可能。ST金具と合わせてご使用下さい。
種別タテ型仕切無
材質硬質ガラス
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×50×110
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
オートクレーブ可(121℃ 20分)。
適合SSV-20用
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
オートクレーブ可(121℃ 20分)。
適合SSV-50A用
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
オートクレーブ可(121℃ 20分)。
適合SSV-30用
1セット(10個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
オートクレーブ可(121℃ 20分)。
適合SS-1用
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ポリカーボネート製で、滑り止めラバー付き。オートクレーブ可。
質量(g)約73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×68×33
適合チューブ1.5mLチューブ/20本
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポリプロピレン製でオートクレーブ可能。
寸法(mm)210×70×35H
立て数20
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
低価格ですが、オートクレーブ可能で、耐薬品性も抜群です。
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000
材質PP
質量(g)180
胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234
口内径(Φmm)68
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
バージンポリプロピレン製。。オートクレーブ可能。
容量(mL)10
全長(mm)156.5
1袋(200本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製。オートクレーブ可能。
バージンポリプロピレン製。。オートクレーブ可能。
容量(mL)5
全長(mm)160
1袋(200本)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
本体:PC、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。
種別ラット5匹用
材質PC
ボトル(mL)200×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×440×205
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
-80℃凍結保存可能。オートクレーブ不可。
縦×横×高さH(mm)193×121×18
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
本体:PC。オートクレーブ可。
セット内容PC製本体、EPT製蓋、先管(TB-2 No.2)、ゴム栓
柔らかい固定ツメでスムーズ脱着。低価格・オートクレーブ可
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
オートクレーブ可能。
容量(mL)0.5
シャフト径(Φmm)3
寸法(a×b×c)(mm)7.7×15×90
材質(外筒)ホウケイ酸ガラス
材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ニードル(尖状加工無)
長さ(mm)80
線径(Φmm)0.6
1セット(40本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ニードル(尖状加工無)
長さ(mm)50
全長(mm)200
線径(Φmm)0.6
柄径×長さ(mm)2×150
1セット(40本)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ループ
軸径(Φmm)0.9
長さ(mm)50
全長(mm)200
線径(Φmm)0.5
柄径×長さ(mm)2×150
ドーム型スクリューキャップ付。オートクレーブ及びマイクロウェーブ可。
立て数10枚立て
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用
付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)
容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ループ
軸径(Φmm)0.9
長さ(mm)80
線径(Φmm)0.5
高透明で、オートクレーブが繰り返し可能です。価格も他に類を見ない低価格です。
超小型ロートです。ビューレットや小さな瓶・試験管等に。オートクレーブ(121℃)が可能です。
材質PP
全てのチップ・ラックは、高品質ポリプロピレン製、オートクレーブ可能です。(121℃ 15分)
貴重な試薬のデッドボリュームを低減します。。オートクレーブ可
材質PP
容量(mL)75
1個(10個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
-80℃凍結保存可能。オートクレーブ不可。フタは共通です。仕切付
縦×横×高さH(mm)189×117×55
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質本体:PMP、キャップ:PP
関連キーワード
1
2
3
4
次へ