材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
寸法A(mm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
全高(mm)450
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。
容量(L)20
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR
全高(mm)400
口内径(Φmm)175
コック25A
胴寸(mm)□260
コック外径(Φmm)Φ22
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム
目盛有
口内径(Φmm)43
コック20A
コック外径(Φmm)Φ17
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ
ねじ規格GL14
材質(コック)PTFE
吸引口外径(Φmm)8
角度(°)約90
材質(コック)ガラス
吸引口外径(Φmm)8
最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
吸引口外径(Φmm)8
材質(コック)ガラス
角度(°)約90
材質(コック)ガラス
吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ寸法(TS)29/42
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
容量(L)20
材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
高さ(mm)370
口内径(Φmm)50
コック20A
胴寸(mm)260×260
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。
セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ
材質継ぎ手:アクリル
接続口径G1/4
ねじ規格継ぎ手:GL32
真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
枝管径(Φmm)8
容量(L)20
材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM
口径(Φmm)96
コック25A
外寸法(mm)175×345×H435
コック外径(Φmm)22
1個
¥5,288
税込¥5,817
7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
等級(ガラス器具)JR-1
管外径(Φmm)6
枝管長さ(mm)110
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1
PTFEコック付。
PTFEコック付。。白はJIS規格クラスA(JISマーク入)。
色白
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-2
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。移動時に便利なハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
全高(mm)436
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)106
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
タイプPTFEコック付
枝管径(Φmm)8
上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
角度(°)約90
吸引口外径(Φmm)8
枝管径(Φmm)8
タイプガラスコック付
関連キーワード
1
2
次へ