「ゴム容器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
保存容器用のフッ素ゴムパッキンです。
やわらかいシリコンゴム製のスプーンにナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。容器内の中身をかき出す際に便利です。ハンドルもシリコンゴム製なので滑りにくく持ちやすくなっています。
材質ハンドル・スプーン:シリコンゴム、芯:ナイロン6
簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー。ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止。付属のゴムバンドの組合せで様々な容器に使用可能。インキュベーター内、冷蔵室でも使用可能(2~40℃)。
付属品プラットフォーム、プラットフォーム用ゴムマット、ゴムバンド×8
質量(kg)11.75
回転数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
許容積載荷重(kg)4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×310×197(本体)
タイマー0~49時間(1秒単位)
軌道直径(mm)19
プラットホーム寸法(mm)W279×D279
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
やわらかいシリコンゴム製のスプーンにナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。容器内の中身をかき出す際に便利です。ハンドルもシリコンゴム製なので滑りにくく持ちやすくなっています。
材質ハンドル・スプーン:シリコンゴム、芯:ナイロン6
全長(mm)173
種別深型
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
やわらかいシリコンゴム製のスプーンにナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。容器内の中身をかき出す際に便利です。
材質ハンドル:ナイロン66、スプーン:シリコンゴム、芯:ナイロン6
色ホワイト
やさしく均一にミキシングする三次元軌道。取外し可能なゴム製のマットには多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールドします。チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、様々な容器が使用可能。設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付。
質量(kg)7.4
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])2~60
耐荷重(kg)0.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×415×273
タイマー99時間59分
プラットホーム寸法(mm)W267×D305
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
本体とフタはネジ式で固定できます。別売のフッ素ゴムパッキンを装着すれば、簡易密閉容器としてもお使い頂けます。
材質SUS304
構成部品。ツバ管A、ツバ管B、ボールジョイントクリップ12、赤ゴム栓No.OB(6mm穴あき)、赤ゴム栓No12(6mm穴あき)、排気管(063130-032)、ひ素瓶(063130-031)
種別グートツァイト法
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
構成部品。ガラス曲管(063130-033)赤ゴム栓No.OB(6mm穴あき)、赤ゴム栓No12(6mm穴あき)、排気管(063130-032)、吸収管(063130-034)、ひ素瓶(063130-031)
種別第16改正日本薬局方
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード