「ゴム管 真空用」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
長さ(m)1
定尺(m)30
シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1
定尺(m)10
材質天然ゴム
長さ(m)1
使用可能温度範囲-20~70℃
上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃
定尺(m)10
関連キーワード