透明なTPXキャップは耐熱性、観察性にすぐれた培養容器としてお使いいただけます。
キャップのセンターにΦ8mmの穴があいていますので、シリコ栓やメンブレンフィルターを付けることで、通気性のある培養容器のフタとしてご使用できます。
材質TPX
種別TPXキャップ 穴あき
適合品番シリコ栓:94-0571
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けます。
材質PP
250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)5.2(セット時)
電源AC100V 50/60Hz 700W
定格時間(分)3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー。ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止。付属のゴムバンドの組合せで様々な容器に使用可能。インキュベーター内、冷蔵室でも使用可能(2~40℃)。
付属品プラットフォーム、プラットフォーム用ゴムマット、ゴムバンド×8
質量(kg)11.75
回転数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
許容積載荷重(kg)4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×310×197(本体)
タイマー0~49時間(1秒単位)
軌道直径(mm)19
プラットホーム寸法(mm)W279×D279
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
材質PS
寸法(mm)100×40
1セット(200個)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
材質PP
寸法(mm)120×80
1セット(400個)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
材質PS
寸法(mm)72×72×100
1セット(120個)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やドラッグスクリーニングに使用。
材質PS
寸法(mm)50×15
入数200
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード