「サンプル用」の検索結果

83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
種別5Φmm 長さ(mm)178±1 肉厚(mm)0.38 外径(Φmm)Φ4.90~4.96
1個(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

1セット(25個)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm)180 内径(Φmm)4.220±0.10 外径(Φmm)4.965
1セット(10個)
5,198 税込5,718
当日出荷


1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。
仕様肉ムラ:40μm 全長(mm)180 内径(Φmm)4.220+0.01-0 外径(Φmm)4.965
1セット(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
ノズル外径(Φmm)8
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
容量(mL)15 長さ(mm)100 ノズル外径(Φmm)8 胴外径(Φmm)18
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1セット(25個)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷


キャップのセンターにΦ8mmの穴があいていますので、シリコ栓やメンブレンフィルターを付けることで、通気性のある培養容器のフタとしてご使用できます。
材質TPX 種別TPXキャップ 穴あき 適合品番シリコ栓:94-0571
1セット(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
1セット(25個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カバーグラスが不要。個包装でサンプルのコンタミを防止。1枚で2サンプル測定可能。
寸法(mm)25×75 厚さ(mm)1.6
1セット(50枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120 材質本体:PP、キャップ:PE 目盛20mL毎100mL 上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3 キャップ色
1セット(200個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)60 材質本体:PP、キャップ:PE 目盛10mL毎40mL 上径×下径×高さH(mm)43.9×36.2×65.3 キャップ色
1セット(200個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。ウルトラティッシューグラインダーはペッスルの先端がガラス状シリカで、破砕しにくいサンプルに最適です。γ線滅菌済。
使用チューブ50mLコニカル
1セット(10個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

1セット(3本)
50,980 税込56,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×25
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。
長さ(cm)29
1セット(50個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。
種別2本立 長さ(cm)29 適合チューブ径(Φmm)10(ストロー用)
1セット(50個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。γ線滅菌済。
使用チューブ50mLコニカル
1セット(10個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

チューブ内のサンプルをより速く冷却し、低温で維持できるアルミ製サンプルラック。積み重ね可能。ラックにチューブまたはプレートを差して、そのまま氷の上に置いて使用します。直接チューブを氷で冷やすより熱伝導度が良く、安定した状態を維持します。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別カバー付なので交差汚染を低減できます。またサンプルの一時保管もできます。
材質PS 全長(mm)141 幅(mm)45 容量(mL)25
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

個別カバー付なので交差汚染を低減できます。またサンプルの一時保管もできます。
材質PS 全長(mm)160 幅(mm)55 容量(mL)50
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

サンプルのコンタミネーションを防ぎます。密閉性が高く、臨床検体からのエアロゾルを防止し、 感染のリスクを低減します。
材質ポリエチレン
1セット(1000個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN、DIN12880規格に基づく性能保証。CEマーク適合。サンプルを確認しやすい庫内照明を装備。
付属品ステンレスパンチングメタル棚板2枚(等分耐荷重2kg/枚) 材質内槽・外装ともにプラスチック 質量(kg)7.2 容量(L)18 電源AC100~240V 50/60Hz 45W 温度範囲(℃)17~40 方式強制対流 温度精度±0.2℃(at37℃、無負荷時) 温度分布±1.2℃(at37℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×470×415 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×290×310
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

有害なエアロゾルのキャリーオーバーや揮発性有機溶媒の気体等からピペッター、サンプルを守ります。。オートクレーブ不可
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)