「シェーカー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)。スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。
仕様回転運動:10mmオービタル
質量(kg)7.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×270×110
回転速度(min-1[r.p.m])50~300
負荷重(kg)最大3
タイマー1分~99時間59分
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
質量(kg)5
許容荷重(kg)約1
回転数(min-1[r.p.m])10~200
電源AC100V 50/60Hz 0.06A
振幅(mm)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134
振盪方式レシプロ
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。
質量(kg)5.5
許容荷重(kg)約1
回転数(min-1[r.p.m])10~200
電源AC100V 50/60Hz 0.06A
振幅(mm)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134
振盪方式ロータリー
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)880
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150
耐荷重(g)800
回転角度(°)20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
6段階のスピード調整が可能。ステンレスのプラットホームにはノンスリップマットが標準付属。
質量(kg)6
電源AC100V 50/60Hz 18W
モーターDC3.5A 樹脂ギア
シーソー角度±7°
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×160
振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)
許容負荷荷重(kg)5
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
マイクロプレートが2枚かけられます。プラットフォーム及びリッド(蓋)の双方向から加熱、密閉された断熱効果により均一に精度の良い温度制御が行えます。ミキシング機能付。
質量(kg)6.3
消費電力(W)90
電源AC100~240V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~60
温度精度±0.1℃
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×128×15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×275×115
タイマー1~999分・連続
撹拌能力軌道直径3mm、100~1300rpm
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
精巧な加工技術と独自の振とう機構で安定性があり、一層の耐久性の向上で安心してご使用いただけます。
質量(kg)7
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~500
振盪幅(mm)4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×144
振盪方式ロータリー式
1個
¥139,000
税込¥152,900
7日以内出荷
簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー。ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止。付属のゴムバンドの組合せで様々な容器に使用可能。インキュベーター内、冷蔵室でも使用可能(2~40℃)。
付属品プラットフォーム、プラットフォーム用ゴムマット、ゴムバンド×8
質量(kg)11.75
回転数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
許容積載荷重(kg)4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×310×197(本体)
タイマー0~49時間(1秒単位)
軌道直径(mm)19
プラットホーム寸法(mm)W279×D279
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。LEDディスプレイで速度と時間を表示。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。速度ディスプレイを自動的に再校正できる、速度校正機能付。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)
種別デジタル
質量(kg)22.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモータ
速度15~500rpm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149
タイマー1秒~160時間
軌道直径(mm)19
トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
標準付属のマグネットクリップ(3個)で自由自在に容器等を配置できます。シンプルな操作ボタン。ハイパワーながら音も静かです。タイマー機能付(1~999分)。
仕様回転直径:20mm
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])10~250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×170×70
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)168×168
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
シャ-レ台:シリコンシート付。シャーレ90Φ6枚用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×30
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg)6.6
回転数(min-1[r.p.m])0~1500
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターDCブラシレス インバータ制御
プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm
振幅(mm)片側0.9
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む)
タイマー6秒~16時間
振盪方式エキセン式
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)
種別アナログ
質量(kg)22.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモータ
速度25~500rpm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149
タイマー1~120分
軌道直径(mm)19
トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
容器汎用台:容器固定棒でビーカー、三角フラスコ類を締めつけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×225×110
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様振盪台:スプリング台4段可変式
付属品スプリング式振盪台、シリコンシート
質量(kg)5(本体のみ)
電源AC100V 50/60Hz 1A
振盪数(min-1[r.p.m])10~160
マス目寸法(mm)16×16
振盪幅(mm)30
タイマー設定0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×233×110
振盪方式レシプロ振盪
振盪台寸法(mm)W282×D200×H65
許容負荷荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
質量(kg)7
電源AC100V 50/60Hz 60W
耐荷重(kg)3.0
モーターフラットタイプ ブラシレスDCモータ
振盪数(min-1[r.p.m])30~300
振幅(mm)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×70
タイマー1分~48時間/連続
振盪方式ロータリー
振盪台寸法(mm)W300×D330
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
関連キーワード