商品豆知識
直径90mmのシャーレを10枚収納できます。
種別シングル
寸法(mm)115×75×H160
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
マイクロプレート型の1分画シャーレです。寒天培養、浮遊細胞培養等に。側壁の影響を受けにくいゆったりサイズ。
材質PS製
滅菌γ線滅菌済
内寸法(mm)78.2×120.8×H11.7
外寸法(mm)85.4×127.7×H14.5
約13mmの持ち手付です。
材質アルミ
容量(mL)40
上径×下径×高さH(mm)60×54×16
1セット(200個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
呼び寸法(mm)90×45
全高(mm)50(フタを含む)
身の外径×高さH(mm)90×40
身の寸法(mm)内径75×深さ36
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
材質ガラス
寸法(mm)127.5×85×20H
透明度の優れた平面の板硝子を加工して、底面、上蓋は凹凸がなく、焼口で肉厚が一定しており、高温(526℃)電気炉において長時間、アニリングした製品で顕微鏡観察による乱反射が全くありません。
用途細菌培養用、土壌微生物研究用、微生物研究用、抗生物質研究用、フィオウリンプレート用、一般科学研究用、動・植物培養研究用、一般・実験研究 全般
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
シャ-レ台:シリコンシート付。シャーレ90Φ6枚用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×30
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
側面からシャーレを自由に出し入れ可能。省スペースでの保管が可能なので、インキュベーター内での保管にも便利です。オートクレーブ可能。
材質本体:PP、ワッシャー:PC
90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)(室温+5)~50
容量(L)5.1
電源AC100V 50/60Hz 100W
ヒーターシリコンコードヒータ 100W
温度精度±1.0℃(無負荷時)
温度分布±1.5℃(無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。シャーレ(Φ90×15mm)が、100枚収納可能。騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。
付属品棚板(249×80×8mm)3枚(1段分)
材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂
質量(kg)12
容量(L)25
電源AC100V 50/60Hz 98W
温度範囲(℃)3~45
温度精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ)5
全長(mm)190
種別L字型
先端寸法(mm)約30
1個
¥269
税込¥296
欠品中
シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ)4
全長(mm)175
種別三角型
材質ガラス
先端寸法(mm)約35
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。
付属品拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ
寸法(mm)観察台:104×125
質量(g)約1050
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×215×39
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
やさしく均一にミキシングする三次元軌道。取外し可能なゴム製のマットには多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールドします。チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、様々な容器が使用可能。設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付。
質量(kg)7.4
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])2~60
耐荷重(kg)0.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×415×273
タイマー99時間59分
プラットホーム寸法(mm)W267×D305
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
モールド一体成型品。内部底は平ら。段重ねできるように底の外側は内径にあわせて5mm小さくなっています。
関連キーワード