9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
材質本体:SUS304、パッキン:シリコン フタ取手付
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
材質本体:SUS304、パッキン:シリコン フタベント付
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。袴付。
材質SUS304 厚さ(mm)1.2 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体と蓋の締付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取外せる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
容量(L)10 材質SUS 304 到達真空度(kPa)0.14以下
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径) 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)