26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)1.6 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~50000 撹拌台寸法(mm)W200×D180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~50000 撹拌台寸法(mm)W200×D180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点 付属品Φ8×L45mm撹拌子12個 質量(kg)約5 電源AC110V 50/60Hz モーターDCブラシレスモータ 20W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50 撹拌数12個
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点 付属品Φ8×L45mm撹拌子8個 質量(kg)約4 電源AC110V 50/60Hz モーターDCブラシレスモータ 20W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50 撹拌数8個
1個
特価
71,982 税込79,180
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度が強く錆びにくいステンレス製のコンラージ棒。
材質SUS304 先端寸法(mm)約35 径(Φ)×全長(mm)約4×190
1個
999 税込1,099
当日出荷

錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。HWN 076-19は、柄部分に10°の角度付。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×190
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。コルク栓別売。
材質外筒 SUS304、内筒 SUS316 内径(Φmm)100 全高(mm)95 外径(Φmm)123 内高(mm)80
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φmm)約4 全長(mm)195 先端寸法(mm)約43
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
容量(L)10 材質SUS 304 到達真空度(kPa)0.14以下
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ステンレス製コンラージ棒の取っ手部分をシリコンコートしました。グリップ力が上がり操作がしやすく、火炎滅菌時に取っ手が熱くなりにくくなりました。ステンレス材質SUS304。
先端寸法(mm)約35 径(Φ)×全長(mm)約4×190
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

特殊鋼で作られた1枚刃と独自の容器形状により液体、乳化物を効率良く撹拌します。1Lのステンレス容器標準付属。
質量(kg)5(セット時) 電源AC100V 50/60Hz 700W 定格時間(分)3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×365
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
回転数(min-1[r.p.m])7000 電源単3形アルカリ乾電池2個 付属品1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本 シャフト径(Φmm)軸:3、先端:8 シャフト長さ(mm)120 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)26×197(突起部除く) 材質(シャフト)軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000 仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃ 質量(kg)8.1 撹拌点ピッチ(mm)130 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39 撹拌数6ヵ所
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
撹拌容量(mL)テレモジュール:1~500、テレモジュール20C:1~1000、テレモジュール40C:1~1200 質量(kg)8.1 撹拌点ピッチ(mm)65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39 使用環境条件湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃ 撹拌数15ヵ所
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可 仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃ 質量(kg)1.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37 撹拌数中央1ヵ所
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可 仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃ 質量(kg)0.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17 撹拌数中央1ヵ所
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子 質量(kg)約5.2 最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整 電源AC100V 50/60Hz 410W 温度範囲(℃)(室温+5)~80 ヒーター面状ヒータ 400W 温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷) 水槽容量(L)4.5 温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280 タイマーSVスタート 1分~999時間 材質(水槽)SUS304 水槽寸法(mm)Φ180×H180
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷

本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。本体外装はステンレススチール製でより堅牢。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000 撹拌容量(mL)1~3000 質量(kg)約1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源コード約1.8/接続コード約2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×215×35 使用環境条件-10~+40℃(湿度95%時)
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。本体外装はステンレススチール製でより堅牢。
回転数(min-1[r.p.m])130~990 撹拌容量(mL)1~800 質量(kg)約6 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源コード約1.8/接続コード約2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35 使用環境条件-10~+40℃(湿度95%時)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。温度調節器は液体膨張式。独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~230(室温20、無試料) 温度精度±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
85,880 税込94,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000 撹拌容量(mL)1~800 質量(g)約200 電源AC100V 50/60Hz 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16 使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃ 撹拌能力3W 撹拌数中央1ヶ所
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷

電気的なスパークが無い防爆型です。ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて安定した回転数が得られ低速回転も安定しています。ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られ回転数をダイヤルで数値表示できます。マグネットの回転の中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
回転数(min-1[r.p.m])20~900 材質(天板)SUS304 撹拌容量(L)10(目安) 質量(kg)6.5 空気消費量(L/min)200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×176
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)