ショートタイプの展開槽です。100×100mm、50×100mm、100×200mmのプレートが使用できます。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ガラス製。
内寸法(mm)265×77×11.5
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚まで入ります。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ラッチタイプは、ラッチでフタをしっかり固定し、湿潤状態を保ちます。PTFE製リテイナーとノブ付です。ガラス製。
フタラッチフタ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×250
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚まで入ります。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ノンスリップタイプのフタには、PTFE製リテイナーとノブが付いています。ガラス製。
フタノンスリップフタ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×250
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。
外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず)
規格本体(通信ケーブル付)
電源単3乾電池4個
インターフェースRS-232C、USB
使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきこと
データ記録件数38000データ
1個
¥139,800
税込¥153,780
34日以内出荷
アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。パイロセラム®ガラスセラミック天板採用.
回転数(min-1[r.p.m])60~1150
質量(kg)2.3
電源AC100V 50/60Hz 2.8A
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×185×112
トッププレート(mm)127×102
表面温度(℃)天板:60~480
1個
¥49,980
税込¥54,978
40日以内出荷
貴重な試薬のデッドボリュームを低減します。
仕様滅菌未滅菌
材質PP
タイププレートタイプ
1個(10個)
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
関連キーワード