「タンク 蓋」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
内径(Φmm)565
表面処理内外面バフ研磨
空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ヒラ蓋付。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ストック蓋付。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。ストック蓋付。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
本体と蓋の締付けをキャッチクリップで行い、密閉します。薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
容量(L)10
材質SUS 304
到達真空度(kPa)0.14以下
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。袴付。
材質SUS304
厚さ(mm)1.2
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
本体と蓋の締付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取外せる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本
質量(kg)6.7
電源AC100V 50/60Hz 2.8A
排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃)
モーターインダクションモータ
水槽容量(L)10
ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5
モーター出力(W)150
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406
材質(水槽)PP製
吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
関連キーワード