カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(79)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(76)
    • 瓶/容器用キャップ(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(3)
  • DURAN(51)
  • アズワン(192)
  • NEG(日電理化硝子)(639)
  • SIBATA(柴田科学)(17)
  • HARIO(8)
  • マルエム[理化学・容器](31)
  • サンプラテック(104)
  • PYREX(パイレックス)(9)
  • SIMAX(8)
  • エスコ(150)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(95)
  • Thermo Fisher Scientific(79)
  • TGK(東京硝子器械)(60)
  • Thermo Scientific Nalgene(51)
  • DESCO(46)
  • ニッコー(43)
  • RS PRO(38)
  • コクゴ(35)
容量(mL)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(16)
  • 60~70未満(6)
  • 80~90未満(4)
  • 100~200未満(36)
  • 200~300未満(32)
  • 300~400未満(16)
  • 400~500未満(7)
  • 500~600未満(34)
  • 600~700未満(5)
  • 800~900未満(3)
  • 1000~2000未満(35)
  • 2000~3000未満(13)
  • 3000~4000未満(8)
  • 5000~6000未満(6)
  • 10000~20000未満(4)
  • 20000~30000未満(5)
材質
  • ガラス(7)
  • 樹脂(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ口瓶」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付三商
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
SGボトル 茶 FCキャップ付 三商SGボトル 茶 FCキャップ付三商
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
SGボトル 白 FCキャップ付 三商SGボトル 白 FCキャップ付三商(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
SPボトル 広口 三商SPボトル 広口三商
549税込604
1個
4日以内出荷
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
滅菌済スクリューバイアル 茶 三商滅菌済スクリューバイアル 茶三商
6,298税込6,928
1袋(10本)
4日以内出荷
ガラスねじ口瓶をクラス10のクリーンルームで純水洗浄・乾燥後パックし、EOG滅菌処理しています。いつでもすぐに高品質の滅菌済瓶をご使用頂けます。5本単位で本体とキャップを別々に包装していますので、少量ずつご使用頂けます。全てのロットでケミカルインジケータとバイオロジカルインジケータを用いて滅菌判定を行っています。滅菌証明書としてEOG処理管理記録をお出しできます(有償)。滅菌有効期限3年。
キャップPP製パッキンソフトロンPP貼り
ポリエチレン製広口下口試薬瓶 三商ポリエチレン製広口下口試薬瓶三商
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
ポリエチレン製細口下口試薬瓶 三商ポリエチレン製細口下口試薬瓶三商
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR口内径(Φmm)35.5
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
62税込68
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
ポリエチレン 細口 規格瓶 三商ポリエチレン 細口 規格瓶三商(1件のレビュー)
62税込68
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
計量器付瓶 マーク瓶 三商計量器付瓶 マーク瓶三商
54,980税込60,478
1セット(120個)
7日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。
材質PPカップ容量(mL)15
PFAボトル 広口 三商PFAボトル 広口三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
PFAボトル 細口 三商PFAボトル 細口三商
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別細口
PFAボトル PFA中栓付 三商PFAボトル PFA中栓付三商
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
試薬瓶安全運搬トレー 三商試薬瓶安全運搬トレー三商
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
500mlねじ口瓶(Φ86mm)×6本が入る薬品トレー。保冷・保温効果も抜群で上下逆にして使用することで蓋付になります(2個使用)。エペラン®;(発泡PE)製で発泡スチロールのような屑が出にくく、繰返し使用できます。耐薬品性もあります。コンテナーエース、ボックスコンテナー等と組合せてお使い頂けます。
寸法(mm)325×215×H115穴径(Φmm)86穴深さ(mm)100
スチロールねじ瓶 No.8 三商スチロールねじ瓶 No.8三商
13,980税込15,378
1セット(50個)
5日以内出荷
容量(mL)135材質本体:PS、キャップ:PP種別No.8上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
スチロールねじ瓶 No.7 三商スチロールねじ瓶 No.7三商
9,998税込10,998
1セット(50個)
7日以内出荷
容量(mL)75材質本体:PS、キャップ:PP種別No.7上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
スチロールねじ瓶 No.6 三商スチロールねじ瓶 No.6三商
6,998税込7,698
1セット(50個)
5日以内出荷
容量(mL)48材質本体:PS、キャップ:PP種別No.6上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
スチロールねじ瓶 No.5 三商スチロールねじ瓶 No.5三商
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)40材質本体:PS、キャップ:PP種別No.5上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
スチロールねじ瓶 No.4 三商スチロールねじ瓶 No.4三商
7,298税込8,028
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)20材質本体:PS、キャップ:PP種別No.4上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
スチロールねじ瓶 No.3 三商スチロールねじ瓶 No.3三商
7,398税込8,138
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)14材質本体:PS、キャップ:PP種別No.3上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
スチロールねじ瓶 No.2 三商スチロールねじ瓶 No.2三商
6,198税込6,818
1セット(100個)
6日以内出荷
容量(mL)10材質本体:PS、キャップ:PP種別No.2上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
スチロールねじ瓶 No.1 三商スチロールねじ瓶 No.1三商
5,198税込5,718
1セット(100個)
5日以内出荷
容量(mL)5材質本体:PS、キャップ:PP種別No.1上径×下径×高さH(mm)24.2×23.4×38.2
透明クリアな広口容器 三商透明クリアな広口容器三商
52,980税込58,278
1セット(280個)ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
ハイベッセル容器 三商ハイベッセル容器三商
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
PE広口遮光瓶 三商PE広口遮光瓶三商
13,980税込15,378
1セット(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛
PP滅菌瓶 広口 三商PP滅菌瓶 広口三商
219税込241
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
PP細口ボトル 三商PP細口ボトル三商
88税込97
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
76税込84
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
Sボトル 三商Sボトル三商
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
はけボトル 三商はけボトル三商
28,980税込31,878
1セット(100個)
7日以内出荷
キャップの内側にはけが付いており、中身を塗布することができます。
容量(mL)30材質PE原色寸法(外径×高さ)(mm)31×89
ディスポーザブル試料保存容器 三商ディスポーザブル試料保存容器三商
21,980税込24,178
1セット(50個)
7日以内出荷
液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
Sボトル SCC洗浄品 三商Sボトル SCC洗浄品三商
899税込989
1個ほか
4日以内出荷
クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
タイトボックス 三商タイトボックス三商
749税込824
1個
4日以内出荷
中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
丸キーパー 三商丸キーパー三商
409税込450
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:PP、フタ:PE
PVCねじ口瓶 3000ml 三商PVCねじ口瓶 3000ml三商
29,980税込32,978
1セット(22本)
7日以内出荷
容量(mL)3000材質本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン口内径×胴径×高さ(mm)115×120×285
DCねじ口瓶 三商DCねじ口瓶三商
39,980税込43,978
1セット(120個)ほか
7日以内出荷
材質本体:ポリスチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
パックエース 三商パックエース三商
14,980税込16,478
1セット(120個)ほか
4日以内出荷
内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
筒形シール容器 三商筒形シール容器三商
999税込1,099
1セット(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:PP、フタ:PE
マルチボトル 本体のみ PET製 三商マルチボトル 本体のみ PET製三商
97税込107
1個
当日出荷から5日以内出荷
PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
シール容器 三商シール容器三商
959税込1,055
1セット(3個)ほか
7日以内出荷
保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
材質本体:PS、フタ:PE
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら