軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
強度のバネに加え、ネジ止めにより確実に締め付けることができます。
材質SUS304
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム
全長(mm)35
本体寸法(mm)Φ13×17
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン
仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下
適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")
使用圧力(MPa)真空~0.84
使用温度(℃)0~71
適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")
潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン
仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下
適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")
ねじオスねじ
使用圧力(MPa)真空~0.84
使用温度(℃)0~71
PT1/4"BSPT
適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")
潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン
仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下
適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")
ねじオスねじ
使用圧力(MPa)真空~0.84
使用温度(℃)0~71
PT1/4"BSPT
適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")
潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
とてもお得な価格の3個パックです。
締付範囲(mm)5~20
材質(本体)アルミダイキャスト
材質(ねじ部)スチール(ユニクロムメッキ)
材質(ゴム)SBR
材質(バネ)ステンレス
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード