247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂) 定尺(m)10
1本(1m)
219 税込241
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ダイヤ形の網目模様にカットを入れた、耐薬性・耐熱性に優れたネットです。粗ろ過用漉し器のフィルターとして、また摩擦抵抗が少ないため重い物の搬送用シートとしても利用できます。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


70メッシュのフルイを抜けたものを原料としています。0.001Mpa以下のエア圧で発泡します。
穴径(μm)50~100 外寸法(mm)Φ13×35 差込穴径(mm)Φ8
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷


三商PTFE網
ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。
材質(本体)PTFE 上部外径(Φmm)14 竹の子 吸引口外径(Φmm)10
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
2,388 税込2,627
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


別途アダプタを使用しなくても、ろ過をすることができる便利なロートです。
材質PTFE 共通摺合せ寸法(TS)29
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。最高使用温度:150℃。耐圧:5.0MPa(MAX)。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


60cmの取手付のひしゃくです。取っ手の中には鉄心が入って強度抜群!。もう1本延長棒を付ければ120cmの長さになります。
柄長さ(mm)600
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋭角に曲げても、つぶれたり、折れたりしません。中の状態が確認できる程度の透明度があります。
長さ(m)1 定尺(m)10
1本(1m)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小型のオールPTFE製。15cmの取手付。左右に注ぎ口があり、右、左利き兼用です。
容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24×35 柄長さ(mm)150
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
899 税込989
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三商PTFE網
オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。
セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

PTFEコネクターPCTFE製のバルブが付いています。接続耐圧は、一般的には340kPa。接続方法:タイプ3。
穴径(Φmm)バルブ:1.3、ボディ:1.5
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)