SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格33
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格45
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格38
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)白
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)茶
吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個
容量(L)2L
材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング
適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード