「フラスコ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸・アルカリ・有機溶剤などほとんどの薬品に耐えます。また溶出が少ないことから微量分析にご利用頂けます。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100%PFA(フッ素樹脂)製で透明タイプです。耐薬品性(酸、アルカリ、有機溶剤に対して)に優れています。
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。クラスA(DIN EN ISO 1042)。オートクレーブ可能。
材質本体:PMP、キャップ:PP
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質本体:PMP、キャップ:PP
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。TS平栓式で液漏れを防止。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逆さまに使用することにより小さなフラスコから大きなフラスコまで使用できます。柔らかな材質ですのでどのような条件下でも安定させることができます。特にフラスコの温度が高い場合はシリコンゴム製をお勧めします。
寸法(Φmm)大径:100、小径:75
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中飛沫があがりにくい形状です。ゴム栓No.10を御使い下さい。
容量(mL)500 種別振とうフラスコ 最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)108×227×32
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

フラスコが傾いても転倒せず、溶液がこぼれる心配がありません。丸底フラスコ、ナスフラスコ、ケルダールフラスコ等にお使い頂けます。軽量で錆びにくいSUS304製。
1セット(2個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水銀測定などの環境測定、分析の現場に。安定した三角フラスコ型。250mL目盛付。
仕様栓(TS):34/28 種別三角フラスコ 規格フィルター規格:G2
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。手間の掛かる軸合せは不要です。W69×D108×H222mmとスリムでコンパクトな設計。DCブラシレスモータの採用により、コンパクト・高トルクでの使用が可能です。デジタル表示で設定や試験中の回転数が確認できるLM200と、回転数表示無しのLM100があります。巻込防止カップリングカバー標準装備。
材質撹拌シール部:PTFE、フッ素ゴム 回転数(min-1[r.p.m])50~1000 電源AC100~120V 50/60Hz 1A 最大トルク(N・m)約0.1 摺合せ(TS)29/42
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機ハロゲン・イオウの定性、定量分析に
容量(mL)500 寸法(Φ×高さH)(mm)白金カゴ:10×10 摺栓29/32
1個
99,980 税込109,978
34日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中、飛沫があがりにくい形状です。
種別振とうフラスコ
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷


1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
種別三角フラスコ
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式 外形寸法(mm)215×145×135 内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40 内高(mm)85
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

無色透明で内部がはっきり観察することができます。セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。汚れがつきにくく洗浄が容易です。ノーグリースでの使用が可能です。耐クリープ性が大きい。摺合せジョイントに比べ機械的に強い。真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小容量から10Lまでの丸底フラスコに適用。液漏れした酸・アルカリ、その他の腐蝕性の液体にもほとんど影響されません。
種別丸底フラスコ 材質PP 外寸法(mm)Φ170×50
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短かくてすみます。
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高純度のPFAを使用し高鮮明度、高い安定性があります。
共通摺合せ寸法(TS)29/32
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)