28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。TS平栓式で液漏れを防止。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中飛沫があがりにくい形状です。ゴム栓No.10を御使い下さい。
容量(mL)500 種別振とうフラスコ 最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)108×227×32
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。
材質シリコン(セラミック部除く) グリーン
1個
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀測定などの環境測定、分析の現場に。安定した三角フラスコ型。250mL目盛付。
仕様栓(TS):34/28 種別三角フラスコ 規格フィルター規格:G2
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機ハロゲン・イオウの定性、定量分析に
容量(mL)500 寸法(Φ×高さH)(mm)白金カゴ:10×10 摺栓29/32
1個
99,980 税込109,978
34日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中、飛沫があがりにくい形状です。
種別振とうフラスコ
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1% 再現性±0.1%
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1 精度(%)±1
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1% 再現性±0.1%
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
容量(mL)1 付属品栓:シリコン栓NO.4 精度±1% 再現性±0.1% 最小目盛(mL)0.01
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1 精度(%)±1
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
種別フッ素ゴムオイルシール(共通)
1個
699 税込769
7日以内出荷

常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)