メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式
外形寸法(mm)215×145×135
内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40
内高(mm)85
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中飛沫があがりにくい形状です。ゴム栓No.10を御使い下さい。
容量(mL)500
種別振とうフラスコ
最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)108×227×32
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
水銀測定などの環境測定、分析の現場に。安定した三角フラスコ型。250mL目盛付。
仕様栓(TS):34/28
種別三角フラスコ
規格フィルター規格:G2
容量(mL)500
種別三角フラスコ
首径(mm)32
胴外径×高さ(mm)108×170
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中、飛沫があがりにくい形状です。
種別振とうフラスコ
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
種別三角フラスコ
小容量から10Lまでの丸底フラスコに適用。液漏れした酸・アルカリ、その他の腐蝕性の液体にもほとんど影響されません。
種別丸底フラスコ
材質PP
外寸法(mm)Φ170×50
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短かくてすみます。
高純度のPFAを使用し高鮮明度、高い安定性があります。
共通摺合せ寸法(TS)29/32
スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。
種別ナスフラスコ
共通摺合せ寸法(TS)29/32
バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
容量(mL)2000
種別ナスフラスコ
胴外径×高さ(mm)167×291
共通摺合せ寸法(TS)29/42
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。
種別ナスフラスコ
フラスコの外側をコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。コート剤のETFEは耐熱性(150℃)、耐薬品性に優れ透明度も損ないません。ロータリー用としてお使い頂けます。
タイプナス型フラスコ
コーティングETFEコート
共通摺合せ寸法(TS)29/42
フッ素樹脂をコーティングしており、破損時のガラスの飛散を防止します。
タイプナス型フラスコ
耐熱温度(℃)常用150
コーティングフッ素コート
共通摺合せ寸法(TS)29/42
関連キーワード