14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)1000 材質ポリプロピレン
1袋(1000本)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)1000 材質チップ:ポリプロピレン、ラック:ポリカーボネート
1個(96本×10箱)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用 付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ 質量(kg)1.5 電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用) 容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製 ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ 吸引能力(mL/min)300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ 材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PE
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-5000 全長(mm)123
1個(250本)
4,498 税込4,948
当日出荷

ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。ポリプロピレン製ラック入り。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-5000 全長(mm)123
1個(50本×10箱)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)200 材質チップ:ポリプロピレン、ラック:ポリカーボネート
1個(96本×10箱)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。1mlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-10m 全長(mm)161
1個(100本)ほか
4,898 税込5,388
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。。金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。。クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。。容量レンジごとにカラーコーティング。。3年間のロングラン保証。
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。ラックはポリプロピレン製です。。1mlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-10m 全長(mm)161
1個(25本×10箱)
26,980 税込29,678
92日以内出荷

抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)200 材質ポリプロピレン
1袋(1000本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ 質量(kg)3 電源DC12V-ACアダプタ 5W 材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング 容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製) ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ 吸引能力(mL/min)300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
容量(μL)0.5-5 カラーコードグリーン 適合チップフィンチップ:5ml 最小目盛(μL)20 不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0 不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷