1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。LEDディスプレイで速度と時間を表示。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。速度ディスプレイを自動的に再校正できる、速度校正機能付。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm) 種別デジタル 質量(kg)22.2 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターDCブラシレスモータ 速度15~500rpm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149 タイマー1秒~160時間 軌道直径(mm)19 トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷