「メスフラスコ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
酸・アルカリ・有機溶剤などほとんどの薬品に耐えます。また溶出が少ないことから微量分析にご利用頂けます。
100%PFA(フッ素樹脂)製で透明タイプです。耐薬品性(酸、アルカリ、有機溶剤に対して)に優れています。
JIS規格クラスA(JISマーク入)。
容量(mL)300
許容誤差(mL)±0.250
ガラス栓(TS)16
紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。クラスA(DIN EN ISO 1042)。オートクレーブ可能。
材質本体:PMP、キャップ:PP
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質本体:PMP、キャップ:PP
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。TS平栓式で液漏れを防止。
クラスA(DIN EN ISO 1042)。ネジロ式で液漏れを防止。個包装されています。
メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式
外形寸法(mm)215×145×135
内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40
内高(mm)85
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
オールPFA製でメタルフリーです。。容器から容器への薬液移動、PFAフラスコのメスアップ等にご使用下さい。
容量(mL)約9
寸法(mm)10×210
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
関連キーワード