ウォーターバス等に使用すると便利です。
使用径(Φmm)0~25
サイズ特小
寸法A(mm)135
寸法D(Φmm)8
寸法B(mm)70
寸法C(mm)82
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
角度調整360℃
取付寸法(mm)ムッフ部:Φ8~16
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50
材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製
全長(mm)350
柄径×長さ(mm)Φ10×150
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50
材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製
全長(mm)300
柄径×長さ(mm)Φ10×100
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50
材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製
全長(mm)250
柄径×長さ(mm)Φ10×50
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
ドラフト内で使用するタイプです。排気筒不要。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー(15A)付。
付属品C型ムッフ×2、理振ムッフ×6、両開きクランプ×6、ステンレス枠棒400mm×2、ステンレス枠棒900mm×1
材質(本体)ボンデ鋼板
穴径(Φmm)ヒータ部:80
電源(V)AC100
消費電力(W)1200(200×6)
材質(天板)ステンレス鋼板
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200mm(アーム部除く)
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
関連キーワード