従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
従来品と比べて柄が長いので装置組立ての際などに大変便利です。ビニール被覆。
真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)
材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
特殊合金(ビニール被覆)柄ステンレスパイプ。
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
ウォーターバス等に使用すると便利です。
寸法B(mm)70
従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
使用径(Φmm)5~50
サイズ小
寸法A(mm)255
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)70
寸法C(mm)115
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。角度調整360°
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ8~16
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
関連キーワード