発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。
一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。
内部のステンレス容器は出入れが可能。
別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。
材質(内部容器)ステンレス製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×122×79
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
500mlねじ口瓶(Φ86mm)×6本が入る薬品トレー。保冷・保温効果も抜群で上下逆にして使用することで蓋付になります(2個使用)。エペラン®(発泡PE)製で発泡スチロールのような屑が出にくく、繰返し使用できます。耐薬品性もあります。コンテナーエース、ボックスコンテナー等と組合せてお使い頂けます。
寸法(mm)325×215×H115
穴径(Φmm)86
穴深さ(mm)100
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
関連キーワード