容量(mL)500
材質SUS304
胴径(Φmm)×高さH(mm)80×108
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
本体とフタはネジ式で固定できます。別売のフッ素ゴムパッキンを装着すれば、簡易密閉容器としてもお使い頂けます。
材質SUS304
サイズ小
上径×下径×高さH(mm)Φ55×Φ50×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サイズ大
上径×下径×高さH(mm)Φ60×Φ55×30
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径)
表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
試料、採集物の現状保管・運搬・移送に最適です。フタは、2ヶ所のフックで固定できます。
材質SUS304(本体 0.7t、フタ 0.5t)
少量の試料・検体の分別、移送に便利です。
材質SUS304
ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
積み重ねができ、保管の際にも便利です。
材質SUS304
錆や腐食に強いチタン製です。
内径×深さ(mm)110×105
呼び寸法(cm)11
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
錆や腐食に強いチタン製です。
内径×深さ(mm)150×105
呼び寸法(cm)15
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
関連キーワード