「内径12mm 外径14mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
定尺(m)10
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
色半透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-40~200
定尺(m)10
外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
材質シリコンゴム
半透明で内容物の確認ができます。
色半透明
長さ(m)10
耐熱温度(℃)200
透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
色乳白
長さ(m)1
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
穴径(Φmm)(プラグ)7.9
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
穴径(Φmm)(プラグ)7.9
関連キーワード