「吸引ポンプ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個
容量(L)2L
材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング
適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
小型で、吸引ポンプ内蔵。ガスの置換ができます。ガラスベルジャーですので内部観察ができます。内蔵吸引ポンプは、1サイクルが60分(定格)ですが、お手持ちのアスピレーターでもご使用頂けます。
寸法(mm)ブロック:Φ104×H26、穴径Φ26.5×23×9ホール
質量(kg)6.6
温度範囲(℃)(室温+5)~200
ヒーター(W)200
精度(℃)±0.05~0.1
ベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120
電源(V)/電流(A)AC100 (50/60Hz)/3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×222×154
プレート寸法(Φmm)ホットプレート:105(平面部)
圧力(MPa)減圧:-0.1まで減圧可(内蔵吸引ポンプは-0.05まで)
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個
材質回収容器:ガラス製
容量(L)回収容器:2(満量1.2)
電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A
寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177
吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m
材質回収容器:ガラス製
容量(L)回収容器:2(満量1.2)
電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A
寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300
吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
従来のピペッターより軽量で取っ手が長く、腕を持ち上げなくてすむため、作業中の負担が軽減されます。。新ポンプにより静音性、稼働時間が向上しました。。吸引・吐出スピードは3段階に調節できます。。TCフィルターを内蔵。
容量(mL)使用ピペット:1~100
付属品壁掛型ホルスター、交換用TCフィルター4ヶ
全長(mm)250
質量(g)227
電源110V
電池3.6VNiMH電池(充電型)
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用
付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)
容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ
質量(kg)3
電源DC12V-ACアダプタ 5W
材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング
容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
関連キーワード