「外径13mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質LDPE
長さ(m)1
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
定尺(m)10
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様
色半透明
長さ(m)1
温度範囲(℃)-50~115
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC
長さ(m)1
綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
長さ(m)10
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
高品質で安価です。
材質ポリアセタール樹脂(PCM)
上部外径(Φmm)13
枝管径(Φmm)10
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
サンプルのコンタミネーションを防ぎます。密閉性が高く、臨床検体からのエアロゾルを防止し、 感染のリスクを低減します。
材質ポリエチレン
PE製で左右の鍔間はオス・メスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。軟質チューブ用です。
入数(個)10
1組ごとに微調整用と粗調整用のペストルが付属、小さな細胞、蛋白質、血清等に。
入数2組
従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
ホウケイ酸ガラス製で、溶出が少なく、耐薬品性に優れています。低価格を実現しました。
肉厚(mm)0.7
ワイドカプリング方式採用によりロータとの回転応答性が良く、脱カプリングしません(特許取得済)。駆動部とロータ室は完全分離型で真空漏れが起こりにくい構造。ブレーキ機能付。
材質チャンバー:ステンレスSUS304 ETFEコーティング加工
質量(kg)10
回転数(min-1[r.p.m])2000
電源AC100V 50/60Hz 1.4A
温度範囲(℃)室温~60(デジタル表示)
ヒーター(W)100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×250×245
チャンバーサイズ(mm)Φ161×H94
吸引口外径(Φmm)13
1個
¥399,800
税込¥439,780
62日以内出荷
差し込み式シリコ栓のカラータイプ(緑)。外径12~18mm用をご用意しました。
色緑
メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
関連キーワード