54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
61 税込67
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷


複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
締付範囲(mm)2~28 材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ 全長(mm)130 挟み幅約23mm 柄径×長さ(mm)Φ10×65
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
使用径(Φmm)3~20 全長(mm)230 棒径(Φmm)10
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームに専用フレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
棒径(Φmm)12
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカー等をチェーンで固定します。柄が長いので装置の組立てなどに便利です。
使用径(Φmm)100~300 全長(mm)300 棒径(Φmm)13
1個
8,998 税込9,898
欠品中

ケーブルの配線部を補強します。標準形コネクターに対応。補償導線、被覆熱電対線の仕上がり寸法4mm×7mmまで対応。
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

小さな器具もしっかり掴めるフリークランプ。ムッフでの取付けだけでなく、Φ10mm対応のスタンドにも取付け可能。
締付範囲(mm)2~28 材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ) 全長(mm)370 アーム長さ(mm)Φ10×145
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。
締付範囲(mm)3~50 材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ) 全長(mm)580 アーム長さ(mm)Φ13×400
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~20 材質ステンレス製 全長(mm)220 柄径×長さ(mm)Φ10×50
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。
締付範囲(mm)0~28 材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304 全長(mm)210 挟み幅約23mm 柄径×長さ(mm)Φ10×145
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール 取付可能寸法(mm)水槽:1~46
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
材質SUS304 柄径×長さ(mm)Φ13×250
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50 材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製 全長(mm)250 柄径×長さ(mm)Φ10×50
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷


柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50 材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製 全長(mm)350 柄径×長さ(mm)Φ10×150
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷



柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50 材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製 全長(mm)300 柄径×長さ(mm)Φ10×100
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。
締付範囲(mm)5~20 材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個) 材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様) 取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーターバス等に使用すると便利です。
使用径(Φmm)0~25 サイズ特小 寸法A(mm)135 寸法D(Φmm)8 寸法B(mm)70 寸法C(mm)82
1個
4,598 税込5,058
欠品中

Φ13mmのフレキシブルパイプで方向や角度の調節が可能です。ムッフ部はトンボねじ仕様になっています。
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ12~16
1個
7,698 税込8,468
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のダイキャスト製品と比べ比重が小さく軽量です。
適合Φ13mm用 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷


耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)