お手持ちのはさみ・ピンセット等、12アイテム収納可能。内側に小物の整理に便利な透明ポケット付。
色紅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)10
高さ(mm)600
仕様底部三点クッションゴム付
質量(kg)1.5
材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ
材質(支柱)SUS304パイプ
寸法(A×B)(mm)台:245×140
支柱サイズ(mm)Φ10×600
種別6点セット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×90×40
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
種別8点セット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×190×40
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
お求めやすい、実験に最適なスターターセットです。更に必要な商品を追加して、お好みの解剖セットにできます。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×150×30
長さの違うピンセットやスパーテル、メス等スタンドをスライドさせてちょうど良い長さに調整して立てることができます。ステンレスバット(別売)と組合せることで衛生的に使用できます。
材質SUS304
掛数8本
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
材質ポリプロピレン
3つのプログラムセットにより温度を任意に設定。温度プローブ付属により、溶液の実測値を制御可能。タイマー付(99時間まで)。
温度範囲(℃)30~400
トッププレート(mm)W260×D260
質量(kg)5.2
電源AC100~120V 50/60Hz 10A
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×438×105
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
材質鋳鉄製 焼付塗装仕上
質量(kg)12
サイズ特大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。操作パネルは見やすく分かりやすいシンプルデザイン。10mm幅の強力ヒータで、確実なシールを可能にします。オイルレス真空ポンプ採用。オイル交換の手間がありません。
付属品PTFE粘着テープ2枚、ナイロンポリ袋10枚
質量(kg)約27.5
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)ヒータ加熱時:1100、真空ポンプ運転時:370/420
到達真空度(kPa)約-99
シール幅(mm)10×280
槽寸法(mm)W300×D350×H105mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×498×359mm
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。角穴の仕切にワイヤーを2本ずつ入れ、チューブ同士がぶつかりにくい設計です。オートクレーブ可能。
材質ラック本体:SUS304(電解研磨)、取出し棒:SUS304、蓋:ポリカーボネート
全長(mm)取出し棒:120(ねじ部除く)
色蓋:クリア
規格1.5mLマイクロチューブ×20本
角穴(mm)ラック本体:約11.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック本体:115.5×109.5×50
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)-20~+220
半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
材質PTFE
ボア径(Φmm)10.5
試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。
立て数(本)16
材質ポリプロピレン
形状角型
色白
使用温度(℃)-70~+100
適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
1セット(4個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。丸型タイプは、ビーカー等に浮かべる際に便利です。
材質ポリプロピレン
形状丸型
色白
使用温度(℃)-70~+100
適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
実験台の上やウォーターバスの中でも使用でき、クライオチューブも収容可能。オートクレーブ可。
収納数1.5/2.0mL×18本
色白
使用温度(℃)-80~+121
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×133×40
1セット(5個)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
使用温度範囲(℃)-150~+250
正確な計量には軽くてシンプルなこのスプーンを。
材質スチロール樹脂
容量(mL)2、3、5、15各1本
1セット(4本)
¥249
税込¥274
4日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×250×0.03
1セット(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
1セット(100個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
実験台の上での、チップなどの廃棄に最適なポリエチレン製のオートクレーブ用廃棄バッグです。耐熱温度:121℃
厚さ(μm)40
バッグ寸法(mm)220×280
1セット(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)340×480×0.03
1セット(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)260×380×0.03
1セット(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
防湿性に優れたチャック袋。Wチャックなので汎用チャック袋と比べて密封性が高く、水物の輸送時も安心です。
材質PET・アルミ・ナイロン・L-LDPE
タイプアルミタイプ
1セット(1000個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)230×340×0.03
1セット(100個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ