31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。1台での価格になります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×500×60
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
材質鋳鉄製 焼付塗装仕上 質量(kg)12 サイズ特大 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Φ13mm枠棒を使用して下さい。
種別5ツ穴 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×42
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

片手で押すだけの簡単操作で場所を選ばずシールできる、スタンプシーラー専用のスタンプ台です。
材質黒色クロロプレンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×8
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

実験台の上やウォーターバスの中でも使用でき、クライオチューブも収容可能。オートクレーブ可。
収納数1.5/2.0mL×18本 使用温度(℃)-80~+121 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×133×40
1セット(5個)
4,798 税込5,278
6日以内出荷

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)18 高さ(mm)1000 質量(kg)6.5(台のみ) サイズ特大 支柱(mm)Φ18×1000 A×B×C(mm)340×174×380
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形 材質SUS304
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)700 支柱サイズ(mm)10Φ×700
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)16 高さ(mm)1000 質量(kg)4.4(台のみ) サイズ 支柱(mm)Φ16×1000 A×B×C(mm)250×134×300
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状平形 シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)800 仕様台上面:ネオプレンゴムシート付 材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35 支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

三商PTFE網
ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mLコニカルチューブまたは直径27mmの遠心チューブ1本用のスタンドです。グリップ付は持ち上げた時に台が外れません。ポリスチレン製。
1セット(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で押すだけの簡単操作で場所を選ばずシールできます。一般的なポリ袋はもちろん、滅菌バッグやアルミラミネートなど様々な素材の袋に対応します。安心・安全に作業できる専用スタンド付属。オプションで、作業に便利な専用スタンプ台、交換用フッ素樹脂シートもあります。
電源AC100V 50/60Hz 60W シール幅(mm)3×205 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。
立て数(本)16 材質ポリプロピレン 形状角型 使用温度(℃)-70~+100 適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
1セット(4個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。丸型タイプは、ビーカー等に浮かべる際に便利です。
材質ポリプロピレン 形状丸型 使用温度(℃)-70~+100 適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
1セット(4個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム 目盛 口内径(Φmm)43 コック20A コック外径(Φmm)Φ17
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂 質量(kg)4.2 電源AC100V、50/60Hz、2.6A 温度範囲(℃)0~50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180 フタ寸法(mm)W101×D141×H27 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

実験台の上での、チップなどの廃棄に最適なポリエチレン製のオートクレーブ用廃棄バッグです。耐熱温度:121℃
厚さ(μm)40 バッグ寸法(mm)220×280
1セット(100枚)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h) 材質冷却コイル:SUS316L 温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し) 最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6 最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10 ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm 温度制御冷凍機ON-OFF制御 温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時) 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545 冷媒R404A 温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃ 冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)600 仕様底部三点クッションゴム付 質量(kg)1.5 材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ 材質(支柱)SUS304パイプ 寸法(A×B)(mm)台:245×140 支柱サイズ(mm)Φ10×600
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂 質量(kg)4.1 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.5 電源(V)AC100 温度範囲(℃)0~5で安定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR 付属品中板1枚 内径(Φmm)239 全高(mm)288 中板直径(Φmm)235 フタ外径(Φmm)296 有効高さ(mm)185
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
台座形状三ツ足
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体が転倒しにくいように、台座裏面にゴムラバーが貼ってあります。
全高(mm)180 ホース口径(Φmm)外径11.6 台の直径(Φmm)80 先端径(Φmm)28
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取扱いが簡単で、安全性に重点を置いたクリーンルーム用バーナーです。火力が強く、風による立ち消えもほとんどないので安定した炎が得られます。
全高(mm)160 ホース口径(Φmm)外径11.6、種火用:外径3 台の直径(Φmm)80
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。別売のスタンド棒の使用によりナス型フラスコなどによる薬学実験にも適しています。以下の4点の場合に、機能を発揮します。(1)撹拌台と容器の間に5mm以上の空間ができる場合。(2)容器内部に邪魔物があり渦流が抵抗を受ける場合。(3)粘性の溶液を混ぜる場合。(4)加熱状熊で撹拌したい場合。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400 付属品30mm撹拌子 質量(kg)2.2 電源AC100V 50/60Hz 6A モーターインダクションモータ、フィードバック制御 撹拌容量(mL)100~10000(スタンド使用時ナス型フラスコ1000まで) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×165×117 トッププレート(mm)W120×D134
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)