カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • サカエ(61)
  • アズワン(107)
  • 山金工業(67)
  • TRUSCO(1)
  • シンコー(1)
  • オリエンタル技研(4)
  • ケニス(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(562)
  • キャニオン(5)
  • ヤマテック(83)
  • ナリカ(81)
  • 武藤化学(28)
  • SFC(エス・エフ・シー)(22)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
  • Simport(15)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(13)
  • シグマ光機(13)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「実験台」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
年末限定!!サカエ商品SALE

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテックバッグSS 三商ハイテックバッグSS三商
4,498税込4,948
1セット(100枚)
7日以内出荷
実験台の上での、チップなどの廃棄に最適なポリエチレン製のオートクレーブ用廃棄バッグです。耐熱温度:121℃
厚さ(μm)40バッグ寸法(mm)220×280
ブックボトル コック付 三商ブックボトル コック付三商
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム目盛口内径(Φmm)43コック20Aコック外径(Φmm)Φ17
PTFE網 三商PTFE網三商
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
マイクロチューブラック 三商マイクロチューブラック三商
6,698税込7,368
1セット(4個)
7日以内出荷
試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。丸型タイプは、ビーカー等に浮かべる際に便利です。
材質ポリプロピレン形状丸型使用温度(℃)-70~+100適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
マイクロチューブラック 三商マイクロチューブラック三商
6,698税込7,368
1セット(4個)
7日以内出荷
試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。
立て数(本)16材質ポリプロピレン形状角型使用温度(℃)-70~+100適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
フローティングラック 三商フローティングラック三商
4,798税込5,278
1セット(5個)
6日以内出荷
実験台の上やウォーターバスの中でも使用でき、クライオチューブも収容可能。オートクレーブ可。
収納数1.5/2.0mL×18本使用温度(℃)-80~+121寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×133×40
強力スターラー 三商強力スターラー三商
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。別売のスタンド棒の使用によりナス型フラスコなどによる薬学実験にも適しています。以下の4点の場合に、機能を発揮します。(1)撹拌台と容器の間に5mm以上の空間ができる場合。(2)容器内部に邪魔物があり渦流が抵抗を受ける場合。(3)粘性の溶液を混ぜる場合。(4)加熱状熊で撹拌したい場合。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400付属品30mm撹拌子質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz 6Aモーターインダクションモータ、フィードバック制御撹拌容量(mL)100~10000(スタンド使用時ナス型フラスコ1000まで)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×165×117トッププレート(mm)W120×D134
冷却水循環装置 三商冷却水循環装置三商
199,800税込219,780
1個
予約販売
設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)材質冷却コイル:SUS316L電源(V)AC100温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm温度制御冷凍機ON-OFF制御温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545冷媒R404A温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
アルミビーズ恒温槽 クール&ホット 三商アルミビーズ恒温槽 クール&ホット三商
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
アルミビーズ低温槽 クールスクエア 三商アルミビーズ低温槽 クールスクエア三商
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60電流(A)1.5電源(V)AC100温度範囲(℃)0~5で安定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら