容量(mL)約20
内径×高さH(Φmm×mm)22×70
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
アルコール温度計(0~40℃)付。
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。別売のスタンド棒の使用によりナス型フラスコなどによる薬学実験にも適しています。以下の4点の場合に、機能を発揮します。(1)撹拌台と容器の間に5mm以上の空間ができる場合。(2)容器内部に邪魔物があり渦流が抵抗を受ける場合。(3)粘性の溶液を混ぜる場合。(4)加熱状熊で撹拌したい場合。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400
付属品30mm撹拌子
質量(kg)2.2
電源AC100V 50/60Hz 6A
モーターインダクションモータ、フィードバック制御
撹拌容量(mL)100~10000(スタンド使用時ナス型フラスコ1000まで)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×165×117
トッププレート(mm)W120×D134
1個
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
最大径Φ20mmまでの試料の投入が可能です。
栓共通22
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
関連キーワード