「実験用ガス」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ArやN2などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。
ノズル外径(Φmm)10
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR 付属品中板1枚 内径(Φmm)239 全高(mm)288 中板直径(Φmm)235 フタ外径(Φmm)296 有効高さ(mm)185
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)296 内径(mm)239 全高(mm)288 有効高さ(mm)185 中板直径(Φmm)235 ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8 材質ポリカーボネート
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)366 内径(mm)308 全高(mm)366 有効高さ(mm)240 中板直径(Φmm)297 ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~200 定尺(m)10
1本(1m)
399 税込439
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)