36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

駒込ピペットを使用して、一般的な試薬瓶(口径22mm)がスポイト瓶として使用できます。シリコン製。
1セット(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785 仕様PSキャップ及びPE中栓付 胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6 口内径(Φmm)25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


1セット(50個)ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャップと本体底部にリブが付いていますので容器の積上げ(スタッキング)に対応。中栓付。
材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 外径(Φmm)124.4 口内径(Φmm)115.2
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
1個
219 税込241
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛
1セット(100個)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24 中栓共通15
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(25個)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(24個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
1個
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE 口内径(Φmm)24 中栓 パッキン
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE 容量(mL)134 質量(g)95 全高(mm)95.5 口内径(Φmm)31.9 胴径(Φmm)51.5
1箱(120本)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
容量(L)4 材質本体・キャップ・中栓:PE 口内径(Φmm)38 外寸法(mm)179×121×H258 中栓 パッキン
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20 材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 全高(mm)450 外径(Φmm)305 口内径(Φmm)99 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
76 税込84
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個
109 税込120
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
88 税込97
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000 材質PP 質量(g)180 胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234 口内径(Φmm)68
1個
549 税込604
4日以内出荷

UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
容量(L)6 材質PE 寸法(mm)192×142×H295 口内径(Φmm)32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個ほか
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
1セット(120個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量の試薬の保存に最適なデザインの透明摺合せ二重栓容器で目盛付です。
外栓共通24 中栓共通15
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)