カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(2)
    • びん/容器類(2)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(17)
  • 瑞穂化成工業(87)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(6)
  • エスコ(31)
  • 成和化学工業(2)
  • ケニス(15)
  • サビレックス(6)
  • アズワン(71)
  • マルエム[理化学・容器](4)
  • トスロン(9)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(80)
  • RS PRO(69)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(49)
  • エム・あい(40)
  • SARAYA(サラヤ)(40)
  • SIBATA(柴田科学)(37)
  • NEG(日電理化硝子)(30)
  • cotta(29)
  • Thermo Fisher Scientific(26)
  • TRUSCO(24)
容量(mL)
  • 1未満(2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(2)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「容器 液体」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引装置(バイオハザード対策用) 三商吸引装置(バイオハザード対策用)三商
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
吸引装置 三商吸引装置三商
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
危険物輸送容器 UNボトル 三商危険物輸送容器 UNボトル三商
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
液体危険物のUN規格認定容器です。※液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。
材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
ディスポーザブル試料保存容器 三商ディスポーザブル試料保存容器三商
21,980税込24,178
1セット(50個)
7日以内出荷
液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
パックエース 三商パックエース三商
14,980税込16,478
1セット(120個)ほか
4日以内出荷
内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
ステリテナープラス 20L 三商ステリテナープラス 20L三商
119,800税込131,780
1セット(10個)
7日以内出荷
γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法適合。
容量(L)20寸法(幅W×高さH)(mm)285×285口径(Φmm)32
ステリテナープラス 5L 三商ステリテナープラス 5L三商
119,800税込131,780
1セット(10個)
47日以内出荷
γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法に適合。
容量(L)5寸法(幅W×高さH)(mm)190×190口径(Φmm)32
片テーパー型容器 三商片テーパー型容器三商
109,000税込119,900
1個
7日以内出荷
底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
ジュワー瓶 B型 三商ジュワー瓶 B型三商(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
ジュワー瓶 A型 三商ジュワー瓶 A型三商
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
ジュワー瓶 中瓶のみ 三商ジュワー瓶 中瓶のみ三商
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
スタンダードブレンダー 三商スタンダードブレンダー三商
177,980税込195,778
1個
7日以内出荷
特殊鋼で作られた1枚刃と独自の容器形状により液体、乳化物を効率良く撹拌します。1Lのステンレス容器標準付属。
質量(kg)5(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×365
ミニ秤量皿 三商ミニ秤量皿三商
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
液体や粉末を計量し、そのままメスフラスコ等細口容器に注げます。
フィルターホルダー 三商フィルターホルダー三商
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
濾過する液体の量が多い場合に適します。
容量(mL)1000
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付三商
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付三商
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
容量(mL)1付属品栓:シリコン栓NO.4精度±1%再現性±0.1%最小目盛(mL)0.01
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付三商
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付三商
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1精度(%)±1
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付三商
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1精度(%)±1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら