231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785 仕様PSキャップ及びPE中栓付 胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6 口内径(Φmm)25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)500 材質(本体)PE 1目盛(mL)50
1個
309 税込340
当日出荷


1セット(35個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP) 材質(本体)ポリエチレン
1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PPCO
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
当日出荷

M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
付属品PS製カバーキャップ 材質PTFE フランジ外径(Φmm)31 胴外径×高さ(mm)25×20
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)250 材質(本体)PE 1目盛(mL)10
1個
279 税込307
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷


耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷

遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20 材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 全高(mm)450 外径(Φmm)305 口内径(Φmm)99 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
容量(mL)500 材質インナーチューブ:LDPE 高さ(mm)171 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)33.8 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)74
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68 ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
質量(kg)2 内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247) 外寸法(mm)270×190×310
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛目安目盛入り
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。
材質PP カップ容量(mL)15
1セット(120個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。
材質SUS304 角穴(mm)57 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66 配列2×5
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

1セット(25個)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
枝管径(Φmm)10 共通摺合せ寸法(TS)45/40
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電極を入れやすいようにすり口を短くしています。
栓共通19 容量公差±1% 胴外径(Φmm)55
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
共通摺合せ寸法(TS)34/32 枝管径(Φmm)8
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)