ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓
材質穴あきキャップ:フェノール
寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150
容量(mL)ガラスボトル:500
外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8
口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5
ねじ規格ガラスボトル:45
寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68
ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE
口内径(Φmm)24
中栓無
パッキン有
M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
付属品PS製カバーキャップ
材質PTFE
フランジ外径(Φmm)31
胴外径×高さ(mm)25×20
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
質量(kg)2
内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)
外寸法(mm)270×190×310
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
試薬瓶500mlを18本(各段9本)収納できます。。鍵部を除き、全て耐衝撃性・耐薬品性に優れたカイダック製です。。上下引出しの両端、計4ヶ所に鍵でロックができるパッチン鍵付。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1マス:89×89
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×324×520
引出し内寸法(mm)278×278×200
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
オールPFA洗浄瓶で、耐薬品性に優れています。薬品液の使用後のガラス器具類の汚れを洗浄できます。
ブロー成形品で安定感のある形状です。耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
ガロン瓶を2本収納できます。鍵部を除き、全て耐衝撃性、耐薬品性に優れたカイダック製です。鍵は2本付属しています。底板がフラットなので、楽に引き出せます。専用トレー2個付。専用架台(別売品)を使用すれば移動が楽にできます。
色グレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×400
トレー寸法(mm)外寸法:W186×D200×H100、内寸法:W180×D194
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)7
口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
1セット(1000個)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
500mlねじ口瓶(Φ86mm)×6本が入る薬品トレー。保冷・保温効果も抜群で上下逆にして使用することで蓋付になります(2個使用)。エペラン®(発泡PE)製で発泡スチロールのような屑が出にくく、繰返し使用できます。耐薬品性もあります。コンテナーエース、ボックスコンテナー等と組合せてお使い頂けます。
寸法(mm)325×215×H115
穴径(Φmm)86
穴深さ(mm)100
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
色褐色
PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
容量(L)4
材質本体・キャップ・中栓:PE
口内径(Φmm)38
外寸法(mm)179×121×H258
中栓有
パッキン無
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)11
口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
1セット(600個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)4
口内径×胴径×全長(mm)7.5×14.9×44.2
1セット(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)16
口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
1セット(500個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)2.5
口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
1セット(1500個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)50
口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
1セット(300個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)32
口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
1セット(400個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)22
口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
1セット(500個)
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64
色グレー
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。
アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。
粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。
マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)2.5
質量(g)約1600(250mlボトル入)
使用温度範囲(℃)500以下
1本(250mL)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
容量(mL)2000
材質硬質1級ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)141×250
口内径(Φmm)31.5
ねじ規格45
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
口内径(Φmm)21
適合キャップ33
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000
材質PP
質量(g)180
胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234
口内径(Φmm)68
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
容量(mL)2000-45
外径×高さH(Φmm×mm)141×250
口内径(Φmm)31.5
ねじ規格45
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)500
外径×高さH(Φmm×mm)88×191
口内径(Φmm)21
適合キャップ33
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個
電源AC100V 0.3A
耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
500ml試薬瓶を6本収納できます。付属のボトルホルダーで整理整頓が楽に行えます。蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。南京錠の取り付けが可能です。※
付属品ボトルホルダー(3本用)×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68
ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ