操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
仕様【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm、側壁厚35mm以内
質量(kg)3.3
電源AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)(室温+5)~80
分解能(℃)0.1
温度精度±0.02~±0.1℃(at37℃)
ヒーター容量(kW)1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×142×320
撹拌方式噴流ポンプ式 吐出方向可変
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径)
表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
関連キーワード