「微粒子 フィルター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
容量(mL)300
胴外径×高さ(mm)75×123
フランジ外径(Φmm)57
フランジ内径(Φmm)37
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
適合47用
種別一式セット(吸引瓶なし)
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
適合Φ47mm用
足径(Φmm)×長さL(mm)14×97
吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ガラスフィルター付タイプ
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25
仕様ガラスフィルター規格:G-2
ファネル容量(mL)15
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ステンレスサポートスクリーンタイプ。
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25
ファネル容量(mL)15
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
製造ライン中のガスや液中の微粒子の除去に最適です。
付属品ガラスフィルターG2 1枚
耐圧(kg/cm2)MAX5
用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。
耐圧(kg/cm2)MAX2以下
安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布三層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。細菌濾過効率(BFE)、微粒子捕集効率(PFE)99%。女性にお勧めの小さめサイズ。ノーズピースはポリエチレン製なので廃棄時に分別する必要がなく、作業の手間を省きます。
サイズ小さめ
1個(50枚)
¥449
税込¥494
6日以内出荷
安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布三層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。細菌濾過効率(BFE)、微粒子捕集効率(PFE)99%。顔にフィットし易い被覆ワイヤーノーズピースです。ブルーのマスクは作業別に使い分けしたい時に便利です。全国マスク工業会 会員マーク入り
サイズふつう
1個(50枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
関連キーワード