ポリプロピレンビーカー用のフタとしてもお使い頂けます。
材質PP
積み重ねができ、保管の際にも便利です。
材質SUS304
一体成形で、取手が外れる心配なし。ハッキリ見やすい目盛。底面はフラットでマグネチックスターラーでの撹拌に最適です。
グリップ付ハンドルが標準装備。テーパー付ですので積み重ねて保管できます。
材質SUS304
形状角型
網目(mm)45(底部)
手付きになります。
材質ステンレス
種別2枚取
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×420×150
底部寸法(幅×奥行)(mm)560×340
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ステンレス目盛付ビーカーの手無、手付用のフタです。ラボペール用のフタとしてもお使い頂けます。
材質SUS304
約13mmの持ち手付です。
材質アルミ
容量(mL)40
上径×下径×高さH(mm)60×54×16
1セット(200個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
4ヶ所のロックと軟質塩ビ製パッキンの付いたフタで確実に密閉できます。PE製で、耐衝撃性・耐薬品性に優れています。目安目盛付です。ナイロン持ち手付
軽量で断熱効果抜群の保冷バッグです。ハードタイプの内容器を入れてご使用下さい。上蓋のみファスナー式で開閉可能です。持ち運びのしやすい持ち手付です。使用時のわずか5分の1以下に折りたためるので省スペースで収納が可能。
材質アルミニウムタイプ表皮、ポリエチレン製断熱材
500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68
ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE
口内径(Φmm)24
中栓無
パッキン有
試料、採集物の現状保管・運搬・移送に最適です。フタは、2ヶ所のフックで固定できます。
材質SUS304(本体 0.7t、フタ 0.5t)
容器内部の観察性に優れたオイルバス。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。背面に固定用把手付(取外し可能)
電源(V)AC100(4.1A)
温度精度±0.5~0.1
公差(mm)(水槽サイズ)±2.5
温度設定単位0.1℃
コンパクトで省スペースな電圧調整器。
ゴム足を背面にも取付けることにより横置き・縦置きの両方で使用できる構造になっています。
縦置きにすると立ちながら作業する際、縦置きにするとVメーターが見やすく、電圧調整のツマミも回しやすいので便利です。
サイドには持ち運びしやすく安全な取手付。
電圧計付ですので入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます。
電源入力コード付属。
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)0~130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×243×217
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。
容量(L)20
種別広口瓶
材質本体・キャップ:PE、取手:PP
全高(mm)450
口内径(Φmm)99
外径(mm)305
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
60cmの取手付のひしゃくです。取っ手の中には鉄心が入って強度抜群!。もう1本延長棒を付ければ120cmの長さになります。
柄長さ(mm)600
側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。
仕様かぶせ蓋、鍵止め金具なし
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)15まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
高さF(mm)取手高:80
取手付の広口タイプで、液体の出入が容易です。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。別売のカギを付けることができるので安全管理に役立ちます。
仕様ヒンジ蓋、鍵止め金具あり
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)15まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
¥14,880
税込¥16,368
7日以内出荷
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
容量(L)4
材質本体・キャップ・中栓:PE
口内径(Φmm)38
外寸法(mm)179×121×H258
中栓有
パッキン無
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
高さF(mm)取手高:80
持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。省スペース保管も可能な角型タイプ。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
小型のオールPTFE製。15cmの取手付。左右に注ぎ口があり、右、左利き兼用です。
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24×35
柄長さ(mm)150
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
バッグの形からテントの形に早変わり。折りたたみ式の簡易グローブボックスです。。約1.6kgと軽量で、便利な取手付なので持運びも楽々。。ガス置換が可能なように左右2ヶ所に専用穴(Φ14)を設けております。。内部洗浄時に備えて排水ドレンも装備。。奥行のない場所では後ろ半分を折りたたんで使用することも可能。
材質塩化ビニル(PVC)、ステンレス
外寸法(mm)700×700×500
1個
¥22,980
税込¥25,278
18日以内出荷
関連キーワード