カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(4)
  • KOA(1,063)
  • RS PRO(1,345)
  • オリエンタルモーター(4)
  • 東京コスモス電機(48)
  • VISHAY(2,111)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,957)
  • 富士電機(11)
  • ケニス(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2,079)
  • YAGEO(2,032)
  • ARCOL(OHMITE)(924)
  • BOURNS(788)
  • ARCOLECTRIC(399)
  • 釜屋電機(213)
  • SUSUMU(168)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(137)
  • ROHM(130)
  • MURATA(村田製作所)(97)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEネット 三商PTFEネット三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ダイヤ形の網目模様にカットを入れた、耐薬性・耐熱性に優れたネットです。粗ろ過用漉し器のフィルターとして、また摩擦抵抗が少ないため重い物の搬送用シートとしても利用できます。
デジタル温度調節器 三商デジタル温度調節器三商
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
材質センサシース:ステンレス SUS304質量(kg)約1.5電源AC95~240V 50/60Hzセンサー寸法(mm)Φ3.2×L150温度精度±0.5%FS±1digit出力容量MAX15Aリード線(m)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100端子台M-4ネジ止め
クールスターラー 三商クールスターラー三商
319,800税込351,780
1個
6日以内出荷
温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。日本薬局方・導電率測定にも最適。
回転数(min-1[r.p.m])200~800付属品温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-5~80(周囲温度25℃時)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃(10℃設定時)撹拌容量(mL)50~1000(ビーカー)槽寸法(mm)冷却・加熱槽:Φ110×H115外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×278×355(固定支柱含む)
ミニオイルバス 三商ミニオイルバス三商
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
火傷保護シート付で安全に使用できます。背面に固定用把手が付いています(取外し可能)。
仕様温度調節器:白金測温抵抗体 時分割比例制御温度範囲(℃)(室温+5)~199温度精度±0.5~1℃(撹拌時)材質(水槽)SUS304
果実硬度計 三商果実硬度計三商
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
果実の硬度は成熟が進むにつれて減少し、採取期に入るに及んで最低となることが知られています。本器はその成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数字的に表現しようとするものです。
用途梨、柿、リンゴ等仕様最大加圧重:5kg/cm2質量(g)220外形寸法(mm)175×40×351目盛50g
標準デジタル白金温度計 サンピーティー用交換センサ 三商標準デジタル白金温度計 サンピーティー用交換センサ三商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)。
測定範囲-99.99~400.0℃仕様標準タイプ規格Pt100(classA、4線式)コード長さ(m)約1
標準デジタル白金温度計 サンピーティー 三商標準デジタル白金温度計 サンピーティー三商
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
測定範囲(℃)センサ:-99.99~400.0仕様センサ:Pt100(classA、4線式)質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個コード長さ(m)約1測定精度±(0.1%+0.05)℃、センサ:±(0.15+0.002×|t|)℃分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1℃(200.0~850.0℃)直径×長さL(Φmm×mm)検知部:3.2×150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示範囲-99.9~850.0℃
標準デジタル白金温度計 サンピーティー 三商標準デジタル白金温度計 サンピーティー三商
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)0.1℃(200.0~850.0℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら