見やすい青液を使用しています。水温・地中温度の測定に向いています。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。。最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。
最小目盛(℃)1
メーカー検査器差表付
全長(mm)300
目盛(℃)0.1
ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らさず水銀温度計とほぼ変わらない精度で測定が可能。。水銀汚染防止対策品。水銀の標準温度計の代替品に。。二重管で読み取りやすく目盛が消えません。。検査成績書付。
全長(mm)400
最小目盛(℃)0.1
仕様全没
表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
全長(cm)約33
最小目盛(℃)0.5
幅(cm)約5.5
温度と湿度を同時に確認できます。。室内の空調管理の目安に最適です。
色黒
温度測定範囲(℃)-20~50
外寸法(mm)70×306
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ペッテンコーヘル水温計の交換用温度計のみです。
最小目盛(℃)0.5
目盛範囲(℃)-10~50
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
関連キーワード