「樹脂 コップ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PS製。外目盛付。
容量(満杯)(mL)210.5
材質PS
口径×高さH(mm)70.0×82.5
底径(Φmm)51.5
1セット(3000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
オールPTFE製で、耐薬品性に優れています。
柄長さ(mm)100
オールPTFE製で、耐薬品性に優れています。
柄長さ(mm)100
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
材質硼珪酸ガラス
等級(ガラス器具)JR-1
管外径(Φmm)6
枝管長さ(mm)110
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
γ線滅菌済。個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい3個パックです。
材質PP
寸法(長さL×幅W)(mm)169×60
1セット(3個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
個別カバー付なので交差汚染を低減できます。またサンプルの一時保管もできます。
材質PS
全長(mm)160
幅(mm)55
容量(mL)50
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)99×298×69H
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
個別カバー付なので交差汚染を低減できます。またサンプルの一時保管もできます。
材質PS
全長(mm)141
幅(mm)45
容量(mL)25
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
タイプPTFEコック付
枝管径(Φmm)8
枝管径(Φmm)8
最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
関連キーワード