「樹脂コック」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ
ねじ規格GL14
材質(コック)PTFE
吸引口外径(Φmm)8
PTFEコック付。
PTFEコック付。。白はJIS規格クラスA(JISマーク入)。
色白
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
材質硼珪酸ガラス
等級(ガラス器具)JR-1
管外径(Φmm)6
枝管長さ(mm)110
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。
種別四連式
PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。
種別三連式
最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
吸引口外径(Φmm)8
角度(°)約90
タイプPTFEコック付
枝管径(Φmm)8
分液ロートとカラム管で1セットになります。検水中の硝酸性窒素の還元に使用します。水道法参考
枝管径(Φmm)8
ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
関連キーワード